詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-433

品名 : 700x700x700mm プリンタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LPS-T7070
※注意※ 【お客様組立品】 梱包/個口数(個) 1
サイズ(W×D×H)mm 700×700×700・720 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重 100kg 重量 20.7kg
キャスター 自在(ストッパー付)×2、自在×2
中棚は3段階で高さを変更できます。
アジャスター付
追加説明
カタログ価格

47,400 円(税抜)/ 52,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1973ページ
バリエーション一覧
EA954HC-430 400x400x700mm プリンタースタンド
EA954HC-431 500x500x700mm プリンタースタンド
EA954HC-432 600x600x700mm プリンタースタンド
EA954HC-433 700x700x700mm プリンタースタンド
EA954HC-434 600x600x500mm プリンタースタンド
EA954HC-435 700x700x500mm プリンタースタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top