品番 : EA954HC-432
品名 : 600x600x700mm プリンタースタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPS-T6060 |
|---|---|---|---|
| 梱包/個口数(個) | 1 | サイズ(W×D×H)mm | 600×600×700・720 |
| 総耐荷重 | 100kg | 重量 | 17.1kg |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | ||
| 中棚は3段階で高さを変更できます。 | |||
| キャスター | 自在(ストッパー付)×2、自在×2 | ||
| アジャスター付 | |||
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
