品番 : EA954HC-545
品名 : 1000x600x775-1175mm 昇降デスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ERD-GAK10060W |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1000×600×775~1175 |
材質 | 天板:木製 フレーム:スチール |
重量 | 28.6kg |
耐荷重 | 昇降時:10kg 静止時:40kg |
カラー | ホワイト |
梱包 | 2個口/1090×680×140mm・23.4kg760×270×125mm・8.2kg | 天板昇降範囲 | キャスター使用時/H775~1175mmアジャスター使用時/H715~1115mm |
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 | |||
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 | |||
昇降範囲は715~1115mm(アジャスター使用時)、775~1175mm(キャスター使用時)です。 | |||
天板はきれいなホワイト色を採用。 | |||
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。 | |||
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 | |||
天板はMDFを使用し、表面もPU塗装を施しています。 | |||
作業台として使用することもできます。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。※キャスターは機器設置時やケーブル配線時の利便性を考慮し付属しております。そのため、日常的な移動や長距離の移動には対応しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,900 円(税抜)/ 75,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-545 1000x600x775-1175mm 昇降デスク |
EA954HC-546 1200x600x775-1175mm 昇降デスク |
EA954HC-546A 1200x600x683-1070mm 昇降デスク |