品番 : EA954HE-38
品名 : 500x300x 600mm セキュリティデスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ND-DS722 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 500×300×600 | ロック方法 | ダイヤル錠 |
内寸法 | 470(W)×286(D)×570(H)mm | 重量 | 8.5kg |
総耐荷重 | 30kg | カラー | ニューグレイ |
材質 | スチール(粉体焼付塗装) | ||
棚板1枚付(30mmピッチ可変) | |||
A4サイズのファイルを2段に収納できます。 | |||
キャスター付 | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 04:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2072ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HE-36 600x300x 800mm セキュリティーデスク |
EA954HE-37 600x300x 800mm セキュリティーデスク |
EA954HE-38 500x300x 600mm セキュリティデスク |
拡大