品番 : EA954LB-61
品名 : 135x112x239mm パンフレットスタンド(A4判3つ折)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 21981 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | クリアブルー |
| 仕様 | A4判3つ折/1列1段 | サイズ(W×D×H)mm | 135×112×239 |
| 重量(g) | 361 | 材質 | 再生アクリル樹脂 |
| 有効内寸厚 | 22mm(1段あたり) | 棚板厚 | 3mm |
| 側板厚 | 5mm | ||
| A4判3つ折/長3封筒サイズ用 | |||
| ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。 | |||
| アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1967ページ | ||||
代替品
![]() |
|

