詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954LB-63

品名 : 135x173x342mm パンフレットスタンド(A4判3つ折)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 21983
※注意※ 【お客様組立品】 カラー クリアブルー
仕様 A4判3つ折/1列3段 サイズ(W×D×H)mm 135×173×342
重量(g) 769 材質 再生アクリル樹脂
有効内寸厚 22mm(1段あたり) 棚板厚 3mm
側板厚 5mm
A4判3つ折/長3封筒サイズ用
ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

9,600 (税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 03:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA954LB-61 135x112x239mm パンフレットスタンド(A4判3つ折)
EA954LB-62 135x148x291mm パンフレットスタンド(A4判3つ折)
EA954LB-63 135x173x342mm パンフレットスタンド(A4判3つ折)
EA954LB-64 225x112x239mm パンフレットスタンド(A4/1列1段)
EA954LB-65 225x148x291mm パンフレットスタンド(A4/1列2段)
EA954LB-66 225x173x342mm パンフレットスタンド(A4/1列3段)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA954LB-64です。
  • アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。\n※画像はEA954LB-61です。
  • ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top