品番 : EA954LB-66
品名 : 225x173x342mm パンフレットスタンド(A4/1列3段)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 21986 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | クリアブルー |
| 仕様 | A4判/1列3段 | サイズ(W×D×H)mm | 225×173×342 |
| 重量(g) | 1100 | 材質 | 再生アクリル樹脂 |
| 有効内寸厚 | 22mm(1段あたり) | 棚板厚 | 3mm |
| 側板厚 | 5mm | ||
| A4判用 | |||
| ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。 | |||
| アクリルパーツをはめ合わせるだけで、工具を使わず簡単に組み立て、分解ができます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/12 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1967ページ | ||||
