品番 : EA956KE-2B
品名 : 750x500x881mm ツールワゴン(作業天板付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | W7CSTK-N-GI |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3 |
| サイズ | 750(W)×500(D) | 天板サイズ | 900(W)×600(D)×881(H)mm |
| 耐荷重 | 160kg(自重を含む) | 色 | 天板:グリーン 本体:アイボリー(粉体塗装) |
| 材質 | 本体:スチール 天板:パーチクルボード、ペーパーコア(塩ビシート貼り) |
キャスター | φ75mm自在ゴムキャスター×4個(内2個ストッパー付) |
| 重量 | 30.9kg | 必要工具 | (+)#3ドライバー 13㎜スパナ 6㎜六角レンチ |
| 移動式のワークテーブルとしてもご活用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,300 円(税抜)/ 85,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956KE-1B 600x400x881mm ツールワゴン(作業天板付) |
| EA956KE-2B 750x500x881mm ツールワゴン(作業天板付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA956KE-1B : 600x400x881mm ツールワゴン(作業天板付) |
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| 関連商品 | EA573GA-6 : 6.0x 91mm 六角棒レンチ |
| 関連商品 | EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
