品番 : EA956XC-93
品名 : ワークチェアー(ホワイト)
この商品はお客様組み立て品です。
台所などでの立ち仕事に便利なカウンターチェア。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNC-RD8W |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
サイズ | 本体/W450×D450×H780~935mm背もたれ/W420×H240mm座面(座面調節)/W360×D360mm(H540~695mm)脚幅/450mm | 重量 | 5kg |
キャスター | 自在×5 | 梱包 | 1個口/460×440×260mm・6.5kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) | 材質 | 座面張り地/PUレザー主要成型部品/PP、ナイロン、スチールクッション材/ウレタンフォームキャスター/ナイロンアジャスター/ナイロン |
総耐荷重 | 80kg | 機能 | ガス圧リフト装置、背もたれ、フットレスト、キャスター、アジャスター(どちらかを選んで取り付け) |
背中をやさしく支える背もたれ付きで、持ち運びの時に持ち手としても使用できます。 | |||
座面の上下調節可能なガス圧リフト装置付きです。 | |||
360°どこからでも使えるフットレスト付きで、足がぶらつきません。 | |||
キャスター・固定脚の2種類が付属しているので、組み立て時に選択できます。また、付け替えも可能です。 | |||
座面を高くすればカウンターチェアに、低くすればワークチェアに便利です。 | |||
乗り降りがしやすいよう、座面が360°回転できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2030ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA956XC-92 ワークチェアー(ブラック) |
EA956XC-93 ワークチェアー(ホワイト) |