詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AD-101

品名 : 97x155x 75mm パーツトレー (乳白色)

仕様

メーカー 山金工業 型番 HB-SN
サイズ 97(W)×155(D)×75(H)mm 内寸 74(W)×87(D)×63(H)mm
耐荷重 2.0kg カラー 乳白色
材質 ポリプロピレン 重量 100g
入数 1個
PP製の樹脂ボックス
積み重ねての使用には向きません。
(積み重ね自体はできますが、中のものは取り出しにくくなります)
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/23 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1584ページ
バリエーション一覧
EA957AD-101 97x155x 75mm パーツトレー (乳白色)
EA957AD-102 97x155x 75mm パーツトレー (黄色)
ウェブカタログ画像
  • 積み重ねての使用には向きません
  • 積み重ねての使用には向きません

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top