詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AD-111

品名 : 208x247x122mm パーツトレー (青色)

仕様

メーカー 山金工業 型番 HB-3
サイズ 208(W)×247(D)×122(H)mm 内寸 198(W)×175(D)×116(H)mm
耐荷重 5.0kg カラー 青
材質 ポリプロピレン 重量 500g
入数 1個
PP製の樹脂ボックス
積み重ねて使用可能です。
追加説明
カタログ価格

2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/10 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1584ページ
ウェブカタログ画像
  • 積み重ね使用できます
  • 横向き(積みすぎるとバランスを崩しやすくなります)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top