品番 : EA957AD-102
品名 : 97x155x 75mm パーツトレー (黄色)
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | HB-SY |
|---|---|---|---|
| サイズ | 97(W)×155(D)×75(H)mm | 内寸 | 74(W)×87(D)×63(H)mm |
| 耐荷重 | 2.0kg | カラー | 黄色 |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 100g |
| 入数 | 1個 | ||
| PP製の樹脂ボックス | |||
| 積み重ねての使用には向きません。 (積み重ね自体はできますが、中のものは取り出しにくくなります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/10/09 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957AD-101 97x155x 75mm パーツトレー (乳白色) |
| EA957AD-102 97x155x 75mm パーツトレー (黄色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA957AD-101 : 97x155x 75mm パーツトレー (乳白色) |
| 仕様別商品 | EA957AD-106 : 127x200x100mm パーツトレー (乳白色) |
| 仕様別商品 | EA957AD-107 : 127x200x100mm パーツトレー (赤色) |
| 仕様別商品 | EA957AD-111 : 208x247x122mm パーツトレー (青色) |
