品番 : EA957B-1
品名 : 306x230x130mm パーツトレー
仕様
| 外寸サイズ(mm) | 306×230×130(H) | 内寸サイズ(mm) | 255×175×128(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン(耐衝撃) | 重量 | 約300g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957B-1 306x230x130mm パーツトレー |
| EA957B-2 506x389x125mm パーツトレー |
| EA957B-3 556x429x121mm パーツトレー |
ウェブカタログ画像
拡大
