品番 : EA957B-2
品名 : 506x389x125mm パーツトレー
仕様
| 外寸サイズ(mm) | 508×389×132(H) | 内寸サイズ(mm) | 440×332×130(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン(耐衝撃) | 重量 | 約620g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/26 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957B-1 306x230x130mm パーツトレー |
| EA957B-2 506x389x125mm パーツトレー |
| EA957B-3 556x429x121mm パーツトレー |
ウェブカタログ画像
拡大
