詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957B-3

品名 : 556x429x121mm パーツトレー

仕様

外寸サイズ(mm) 556×429×121(H) 内寸サイズ(mm) 490×378×119(H)
材質 ポリエチレン(耐衝撃) 重量 約860g
追加説明
カタログ価格

7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1583ページ
バリエーション一覧
EA957B-1 306x230x130mm パーツトレー
EA957B-2 506x389x125mm パーツトレー
EA957B-3 556x429x121mm パーツトレー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top