詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957CA-2

品名 : 225x225x225mm/1列 4段 連結収納(引出し)

仕様

サイズ 225(W)×225(D)×225(H)mm 引き出しサイズ 212(W)×198(D)×48(H)mm
引き出し 1列4段 材質 ポリスチレン
重量 1.42kg
積み重ねるだけでなく左右連結もできます。
ラベル付
追加説明
カタログ価格

4,480 (税抜)/ 4,928 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/03/17 23:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1593ページ
バリエーション一覧
EA957CA-1 225x225x225mm/1列 2段 連結収納(引出し)
EA957CA-2 225x225x225mm/1列 4段 連結収納(引出し)
EA957CA-3 225x225x225mm/2列 2段 連結収納(引出し)
EA957CA-4 225x225x225mm/2列 4段 連結収納(引出し)
ウェブカタログ画像
  • 連結、積み重ねての使用が可能です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top