品番 : EA957CA-3
品名 : 225x225x225mm/2列 2段 連結収納(引出し)
仕様
| サイズ | 225(W)×225(D)×225(H)mm | 引き出しサイズ | 101(W)×198(D)×103(H)mm |
|---|---|---|---|
| 引き出し | 2列2段 | 材質 | ポリスチレン |
| 重量 | 1.58kg | ||
| 積み重ねるだけでなく左右連結もできます。 | |||
| ラベル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/03 03:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1593ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957CA-1 225x225x225mm/1列 2段 連結収納(引出し) |
| EA957CA-2 225x225x225mm/1列 4段 連結収納(引出し) |
| EA957CA-3 225x225x225mm/2列 2段 連結収納(引出し) |
| EA957CA-4 225x225x225mm/2列 4段 連結収納(引出し) |
