品番 : EA957CA-4
品名 : 225x225x225mm/2列 4段 連結収納(引出し)
仕様
| サイズ | 225(W)×225(D)×225(H)mm | 引き出しサイズ | 101(W)×198(D)×48(H)mm |
|---|---|---|---|
| 引き出し | 2列4段 | 材質 | ポリスチレン |
| 重量 | 1.8kg | ||
| 積み重ねるだけでなく左右連結もできます。 | |||
| 取り外し可能な仕切板8枚付き | |||
| ラベル付 | |||
| ・引き出し耐荷重(目安) 引き出し1つあたり約1.5kg以下での使用をお勧めします。 ※連結時には1列あたり約50kg以下で使用をお勧めします |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,480 円(税抜)/ 7,128 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 141 (2026/05/24 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1593ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA957CA-1 225x225x225mm/1列 2段 連結収納(引出し) |
| EA957CA-2 225x225x225mm/1列 4段 連結収納(引出し) |
| EA957CA-3 225x225x225mm/2列 2段 連結収納(引出し) |
| EA957CA-4 225x225x225mm/2列 4段 連結収納(引出し) |
