品番 : EA966BB-20
品名 : UFL000 /10mm 菱フランジ型ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UFL000 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミダイカスト、ボール:ベアリング鋼 | 呼び番号UFL形 | 000 |
軸径 | 10mm | サイズ(J) | 45mm |
偏心カラー付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/16 22:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1292ページ |
代替品
|