詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966BB-3

品名 : UCFL203/17mm 菱フランジ型ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCFL203
止めねじ付
材質 本体:鋳鉄
ボール:スチール
呼び番号UCFL形 203
軸径 17mm サイズ(J) 90mm
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1228ページ

代替品

EA966MN-203
  • 品番

    EA966MN-203

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA966BB-1 UCFL201/12mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-2 UCFL202/15mm 菱アランジ型ユニット
EA966BB-3 UCFL203/17mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-5 UCFL205/25mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-8 UCFL208/40mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-9 UCFL209/45mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-10 UCFL210/50mm 菱フランジ型ユニット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top