品番 : EA966BB-8
品名 : UCFL208/40mm 菱フランジ型ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFL208 |
|---|---|---|---|
| 止めねじ付 | |||
| 材質 | 本体:鋳鉄 ボール:スチール |
呼び番号UCFL形 | 208 |
| 軸径 | 40mm | サイズ(J) | 144mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
代替品
![]() |
|

