詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MN-208

品名 : UCFL208/ 40mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCFL208
呼び番号UCFL形 208 軸径(mm) 40
サイズ(mm) H:175、L:100、L1:104、A:36、J:144、N:16、
A1:16、A2:21、A0:51.2、B:49.2、S:19
材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M14
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

4,820 (税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/25 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966MN-201 UCFL201/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-202 UCFL202/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-203 UCFL203/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-204 UCFL204/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-205 UCFL205/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-206 UCFL206/ 30mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-207 UCFL207/ 35mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-208 UCFL208/ 40mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-209 UCFL209/ 45mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-210 UCFL210/ 50mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-211 UCFL211/ 55mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-212 UCFL212/ 60mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MN-205です。
  • ※画像はEA966MN-205です。
  • H:175、L:100、L1:104、A:36、J:144、N:16、\nA1:16、A2:21、A0:51.2、B:49.2、S:19

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top