品番 : EA966MN-201
品名 : UCFL201/ 12mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFL201 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCFL形 | 201 | 軸径(mm) | 12 |
| サイズ(mm) | H:113、L:60、L1:66、A:25.5、J:90、N:12、 A1:12、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MN-205です。
