品番 : EA966MN-205
品名 : UCFL205/ 25mm ひしフランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFL205 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFL形 | 205 | 軸径(mm) | 25 |
サイズ(mm) | H:130、L:68、L1:73、A:27、J:99、N:16、 A1:14、A2:16、A0:35.8、B:34.1、S:14.3 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M14 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 20:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1292ページ |
拡大