品番 : EA966MN-212
品名 : UCFL212/ 60mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFL212 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCFL形 | 212 | 軸径(mm) | 60 |
| サイズ(mm) | H:250、L:140、L1:144、A:48、J:202、N:23、 A1:20、A2:29、A0:68.7、B:65.1、S:25.4 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M20 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MN-205です。
