詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MN-202

品名 : UCFL202/ 15mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCFL202
呼び番号UCFL形 202 軸径(mm) 15
サイズ(mm) H:113、L:60、L1:66、A:25.5、J:90、N:12、
A1:12、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7
材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M10
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/04 13:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966MN-201 UCFL201/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-202 UCFL202/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-203 UCFL203/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-204 UCFL204/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-205 UCFL205/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-206 UCFL206/ 30mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-207 UCFL207/ 35mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-208 UCFL208/ 40mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-209 UCFL209/ 45mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-210 UCFL210/ 50mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-211 UCFL211/ 55mm ひしフランジ形ユニット
EA966MN-212 UCFL212/ 60mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MN-205です。
  • ※画像はEA966MN-205です。
  • H:113、L:60、L1:66、A:25.5、J:90、N:12、\nA1:12、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top