品番 : EA966MN-211
品名 : UCFL211/ 55mm ひしフランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFL211 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFL形 | 211 | 軸径(mm) | 55 |
サイズ(mm) | H:224、L:130、L1:134、A:43、J:184、N:19、 A1:20、A2:25、A0:58.4、B:55.6、S:22.2 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M16 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/09 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MN-205です。