品番 : EA966BB-9
品名 : UCFL209/45mm 菱フランジ型ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFL209 |
|---|---|---|---|
| 止めねじ付 | |||
| 材質 | 本体:鋳鉄 ボール:スチール |
呼び番号UCFL形 | 209 |
| 軸径 | 45mm | サイズ(J) | 148mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
代替品
![]() |
|

