詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966BB-54

品名 : MUFL004/20mm 菱フランジ型ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUFL004
材質 本体:アルミダイカスト、ボール:ステンレス 呼び番号MUFL形 004
軸径 20mm サイズ(J) 71mm
偏心カラー付き
追加説明
カタログ価格

6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ

代替品

EA966NB-4
  • 品番

    EA966NB-4

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA966BB-50 MUFL000/10mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-51 MUFL001/12mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-52 MUFL002/15mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-53 MUFL003/17mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-54 MUFL004/20mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-55 MUFL005/25mm 菱フランジ型ユニット
EA966BB-56 MUFL006/30mm 菱フランジ型ユニット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top