品番 : EA966NB-4
品名 : MUFL004/ 20mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUFL004 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUFL形 | 004 | 軸径(mm) | 20 |
| サイズ(mm) | H:90、L:55、A:16、J:71、N:10、A1:8、A2:8、A0:26.5、B1:24.5、S:6 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:ステンレス鋼 |
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシルバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
