品番 : EA966NB-6
品名 : MUFL006/ 30mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUFL006 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUFL形 | 006 | 軸径(mm) | 30 |
| サイズ(mm) | H:112、L:70、A:18、J:85、N:13、A1:9、A2:19、A0:29、B1:26.5、S:6.5 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:ステンレス鋼 |
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシルバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966NB-4です。
