詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966NB-3

品名 : MUFL003/ 17mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 MUFL003
呼び番号MUFL形 003 軸径(mm) 17
サイズ(mm) H:71、L:46、A:14、J:56、N:7、A1:7、A2:7、A0:22.5、B1:20.5、S:5 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト
ボール:ステンレス鋼
円筒穴形
ステンレスシルバー
追加説明
カタログ価格

6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 08:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1228ページ
バリエーション一覧
EA966NB-0 MUFL000/ 10mm ひしフランジ形ユニット
EA966NB-1 MUFL001/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966NB-2 MUFL002/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966NB-3 MUFL003/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966NB-4 MUFL004/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966NB-5 MUFL005/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966NB-6 MUFL006/ 30mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966NB-4です。
  • ※画像はEA966NB-4です。
  • H:71、L:46、A:14、J:56、N:7、A1:7、A2:7、A0:22.5、B1:20.5、S:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top