品番 : EA966NB-5
品名 : MUFL005/ 25mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUFL005 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号MUFL形 | 005 | 軸径(mm) | 25 |
| サイズ(mm) | H:95、L:60、A:16、J:75、N:10、A1:8、A2:8、A0:27.5、B1:25.5、S:6 | 材質 | 本体:亜鉛合金ダイカスト ボール:ステンレス鋼 |
| 円筒穴形 | |||
| ステンレスシルバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966NB-4です。
