品番 : EA966BB-53
品名 : MUFL003/17mm 菱フランジ型ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | MUFL003 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:アルミダイカスト、ボール:ステンレス | 呼び番号MUFL形 | 003 |
| 軸径 | 17mm | サイズ(J) | 56mm |
| 偏心カラー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1228ページ | ||||
代替品
![]() |
|

