詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DB-18A

品名 : M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

仕様

許容傾斜角 14度 無負荷回転トルク 最大0.10N・m
ラジアルすきま 最大0.05mm 限界荷重 ラジアル荷重:24.99KN
アキシャル荷重:9.31KN
ラジアル静破断荷重 37.2KN 重量 330g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径 φ18.00mm 23.00mm
球径 φ31.750mm 端面径 φ21.89mm
ボディ
頭部巾 17.0mm 頭部外径 φ42.0mm
芯間距離 71.0mm ねじ有効長さ 36.0mm
ねじ M18×1.5mm 二面巾外径 31.0mm
二面巾 27.0mm 二面巾長さ 10.0mm
胴外径 25.0mm
給油タイプ
右ねじ
追加説明
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/13 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DB-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ18mm W:23mm E:φ31.750mm\nO:21.89mm G:17mm D:φ42mm F:71mm\nA:36mm M:M18×1.5mm K:31mm\nX:27mm L:10mm J:25mm α:14度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top