詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DB-22A

品名 : M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

仕様

許容傾斜角 15度 無負荷回転トルク 最大0.10N・m
ラジアルすきま 最大0.05mm 限界荷重 ラジアル荷重:34.79KN
アキシャル荷重:13.23KN
ラジアル静破断荷重 51.9KN 重量 430g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径 φ22.00mm 28.00mm
球径 φ38.100mm 端面径 φ25.84mm
ボディ
頭部巾 20.0mm 頭部外径 φ50.0mm
芯間距離 84.0mm ねじ有効長さ 43.0mm
ねじ M22×1.5mm 二面巾外径 37.0mm
二面巾 32.0mm 二面巾長さ 12.0mm
胴外径 30.0mm
給油タイプ
右ねじ
追加説明
カタログ価格

5,190 (税抜)/ 5,709 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 17:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DB-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
EA966DB-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ22mm W:28mm E:φ38.100mm\nO:25.84mm G:20mm D:φ50mm F:84mm\nA:43mm M:M22×1.5mm K:37mm\nX:32mm L:12mm J:30mm α:15度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top