品番 : EA966DC-20A
品名 : M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
仕様
許容傾斜角 | 15度 | 無負荷回転トルク | 最大0.10N・m |
---|---|---|---|
ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:29.40KN アキシャル荷重:10.78KN |
ラジアル静破断荷重 | 44.1KN | 重量 | 350g |
材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金 |
||
ボール | |||
内径 | φ20.00mm | 巾 | 25.00mm |
球径 | φ34.925mm | 端面径 | φ24.39mm |
ボディ | |||
頭部巾 | 18.0mm | 頭部外径 | φ46.0mm |
芯間距離 | 78.0mm | ねじ有効長さ | 47.0mm |
ねじ | M20×1.5mm | ||
給油タイプ | |||
左ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/16 01:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1270ページ |