品番 : EA966DC-22A
品名 : M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
仕様
| 許容傾斜角 | 15度 | 無負荷回転トルク | 最大0.10N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:34.79KN アキシャル荷重:13.23KN |
| ラジアル静破断荷重 | 51.9KN | 重量 | 378g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金 |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ22.00mm | 巾 | 28.00mm |
| 球径 | φ38.100mm | 端面径 | φ25.84mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 20.0mm | 頭部外径 | φ50.0mm |
| 芯間距離 | 84.0mm | ねじ有効長さ | 51.0mm |
| ねじ | M22×1.5mm | ||
| 給油タイプ | |||
| 左ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
