詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DC-6A

品名 : M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

仕様

許容傾斜角 13度 無負荷回転トルク 最大0.04N・m
ラジアルすきま 最大0.03mm 限界荷重 ラジアル荷重:6.37KN
アキシャル荷重:2.45KN
ラジアル静破断荷重 9.8KN 重量 15g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径 φ6.00mm 9.00mm
球径 φ12.700mm 端面径 φ8.96mm
ボディ
頭部巾 6.7mm 頭部外径 φ18.0mm
芯間距離 36.0mm ねじ有効長さ 22.0mm
ねじ M6×1.0mm
給油タイプ
左ねじ
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/16 01:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1270ページ
バリエーション一覧
EA966DC-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
EA966DC-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ6mm W:9mm E:φ12.700mm\nO:8.96mm G:6.7mm D:φ18mm F:36mm\nA:22mm M:M6×1.0mm α:13度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top