詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DG-12A

品名 : M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

仕様

許容傾斜角 13度 無負荷回転トルク 最大0.06N・m
ラジアルすきま 最大0.05mm 限界荷重 ラジアル荷重:12.74KN
アキシャル荷重:4.90KN
ラジアル静破断荷重 19.1KN 重量 75g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
ボール
内径 φ12.00mm 16.00mm
球径 φ22.225mm 端面径 φ15.43mm
ボディ
頭部巾 12.0mm 頭部外径 φ30.0mm
芯間距離 54.0mm ねじ有効長さ 33.0mm
ねじ M12×1.75mm
無給油タイプ
左ねじ
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1270ページ
バリエーション一覧
EA966DG-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-10A M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-14A M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-16A M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-18A M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-20A M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ12mm W:16mm E:φ22.225mm\nO:15.43mm G:12mm D:φ30mm F:54mm\nA:33mm M:M12×1.75mm α:13度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top