品番 : EA966DG-16A
品名 : M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
仕様
| 許容傾斜角 | 16度 | 無負荷回転トルク | 最大0.08N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:20.58KN アキシャル荷重:7.84KN |
| ラジアル静破断荷重 | 30.9KN | 重量 | 165g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2) |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ16.00mm | 巾 | 21.00mm |
| 球径 | φ28.575mm | 端面径 | φ19.38mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 15.0mm | 頭部外径 | φ38.0mm |
| 芯間距離 | 66.0mm | ねじ有効長さ | 40.0mm |
| ねじ | M16×2.0mm | ||
| 無給油タイプ | |||
| 左ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
