詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DG-18A

品名 : M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

仕様

許容傾斜角 14度 無負荷回転トルク 最大0.10N・m
ラジアルすきま 最大0.05mm 限界荷重 ラジアル荷重:24.99KN
アキシャル荷重:9.31KN
ラジアル静破断荷重 37.2KN 重量 225g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
ボール
内径 φ18.00mm 23.00mm
球径 φ31.750mm 端面径 φ21.89mm
ボディ
頭部巾 16.5mm 頭部外径 φ42.0mm
芯間距離 72.0mm ねじ有効長さ 44.0mm
ねじ M18×1.5mm
無給油タイプ
左ねじ
追加説明
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 14:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DG-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-10A M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-14A M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-16A M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-18A M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
EA966DG-20A M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ18mm W:23mm E:φ31.750mm\nO:21.89mm G:16.5mm D:φ42mm F:72mm\nA:44mm M:M18×1.5mm α:14度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top