品番 : EA966DZ-11
品名 : M 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ06-M06X36 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M6x1 | 内径 | 6mm |
| 最小ねじ深さ | 15mm | 最大許容トルク | ねじ:0.5N・m ボール:10N・m |
| 許容傾斜角 | 29° | 使用温度 | ‐30~80℃ |
| 材質 | 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ボール:ポリアミド |
質量 | 4g |
| 右ねじ | |||
| 樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 | |||
| ボールの材料は自己潤滑性素材です。 | |||
| メンテナンスが不要です。 | |||
| 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 | |||
| 静音性、減振性が高いです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA966DZ-11 M 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ) |
| EA966DZ-14 M10xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) |
| EA966DZ-15 M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ) |
| EA966DZ-16 M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) |
| EA966DZ-17 M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ) |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。