詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DZ-14

品名 : M10xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 REJ10-M10FX48
ねじサイズ M10x1.25(細目) 内径 10mm
最小ねじ深さ 20mm 最大許容トルク ねじ:3N・m
ボール:20N・m
許容傾斜角 25° 使用温度 ‐30~80℃
材質 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ボール:ポリアミド
質量 13g
右ねじ
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/04 10:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1269ページ
バリエーション一覧
EA966DZ-11 M 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ)
EA966DZ-12 M 8xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)
EA966DZ-13 M10xP 1.5 ロッドエンド(雄ねじ)
EA966DZ-14 M10xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)
EA966DZ-15 M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)
EA966DZ-16 M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)
EA966DZ-17 M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:10mm   B:14mm   C:48mm   D:30mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top