品番 : EA966DZ-15
品名 : M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ12-M12X54 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12x1.75 | 内径 | 12mm |
| 最小ねじ深さ | 22mm | 最大許容トルク | ねじ:6N・m ボール:30N・m |
| 許容傾斜角 | 25° | 使用温度 | ‐30~80℃ |
| 材質 | 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ボール:ポリアミド |
質量 | 18g |
| 右ねじ | |||
| 樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 | |||
| ボールの材料は自己潤滑性素材です。 | |||
| メンテナンスが不要です。 | |||
| 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 | |||
| 静音性、減振性が高いです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/27 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。