品番 : EA966DZ-12
品名 : M 8xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | REJ08-M08X43 |
---|---|---|---|
材質 | ハウジング:ポリアミド ボール:ポリアミド |
ねじ | M8 |
サイズ(mm) | A:8、B:12、 C:43、D:24 |
ピッチ | 1.25mm |
右ねじ | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/15 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1284ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA966/EA966DZ-12/EA966DZ-12_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。