品番 : EA966EA-202
品名 : [6202]深溝玉軸受
仕様
サイズ(mm) | d:15 D:35 B:11 | 呼び番号 | 6202(CM) |
---|---|---|---|
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
開放形 | |||
用途 | 工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/17 13:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1294ページ |