品番 : EA966EA-216
品名 : [6216]深溝玉軸受
仕様
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6216(CM) |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | d:80 D:140 B:26 | ||
開放形 | |||
用途 | 工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/27 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1294ページ |