品番 : EA966EA-308
品名 : [6308]深溝玉軸受
仕様
サイズ(mm) | d:40 D:90 B:23 | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
---|---|---|---|
呼び番号 | 6308(CM) | ||
開放形 | |||
用途 | 工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 14:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1294ページ |