詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966ED-11

品名 : [6011ZZ]深溝玉軸受

仕様

呼び番号 6011ZZ サイズ(d) 55mm
サイズ(D) 90mm サイズ(B) 18mm
材質 高炭素クロム軸受鋼 用途 自動車:後輪、トランスミッション、電装品
電気:標準電動機、家庭電気器具
その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
両側金属シールド
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1231ページ
バリエーション一覧
EA966ED-0 [6000ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-1 [6001ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-2 [6002ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-3 [6003ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-4 [6004ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-5 [6005ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-6 [6006ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-7 [6007ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-8 [6008ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-9 [6009ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-10 [6010ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-11 [6011ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-12 [6012ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-13 [6013ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-14 [6014ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-15 [6015ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-16 [6016ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-17 [6017ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-18 [6018ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-19 [6019ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-20 [6020ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-22 [6022ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-200 [6200ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-201 [6201ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-202 [6202ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-203 [6203ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-204 [6204ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-205 [6205ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-206 [6206ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-207 [6207ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-208 [6208ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-209 [6209ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-210 [6210ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-211 [6211ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-212 [6212ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-213 [6213ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-214 [6214ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-215 [6215ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-216 [6216ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-217 [6217ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-218 [6218ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-219 [6219ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-220 [6220ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-300 [6300ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-301 [6301ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-302 [6302ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-303 [6303ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-304 [6304ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-305 [6305ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-306 [6306ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-307 [6307ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-308 [6308ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-309 [6309ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-310 [6310ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-311 [6311ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-312 [6312ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-313 [6313ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-314 [6314ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-315 [6315ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-316 [6316ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-800 [6800ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-801 [6801ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-802 [6802ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-803 [6803ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-804 [6804ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-805 [6805ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-806 [6806ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-807 [6807ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-808 [6808ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-809 [6809ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-810 [6810ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-811 [6811ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-812 [6812ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-813 [6813ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-814 [6814ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-900 [6900ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-901 [6901ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-902 [6902ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-903 [6903ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-904 [6904ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-905 [6905ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-906 [6906ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-907 [6907ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-908 [6908ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-909 [6909ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-910 [6910ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-911 [6911ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-912 [6912ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-913 [6913ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-914 [6914ZZ]深溝玉軸受
EA966ED-916 [6916ZZ]深溝玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966ED-6です。
  • ※画像はEA966ED-6です。
  • 対応表
  • イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top